ストップ球 ダブル球

 

ストップ球 ダブル球 商品レビューを投稿する

適合
ストップ球
定格電力(W)
25/10
定格電圧(V)
24
口金
BAY15d
ガラス球形状
S25
内容量
1箱(10個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10262305 LFL06 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10262305
LFL06
03364051
A4887M
A4887M ダブル球S25/BAY15d 24V STANLEY(スタンレー電気) 03364051 ダブル球S25/BAY15d 24V
STANLEY(スタンレー電気) 1箱(10個)
¥1,251
メーカーが違います。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく