レインボーリール 防雨型 ハタヤリミテッド コードリール 【通販モノタロウ】 BE-30K

レインボーリール 防雨型

 

レインボーリール 防雨型 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

新構造のコンセント部一体モールド成形。防雨型コードリールの決定版!
仕様
・完全防雨型・パイロットランプ付・漏電遮断器付・最大許容電流15A・屋外用
コンセント定格
2P・15A・125A接地付
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3C
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10262314 BE-30K ¥8,000
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく