アルミ定規 友定建機 ストレート 【通販モノタロウ】 TAJ-1800〜

アルミ定規

 
のろ侵入防止のゴムキャップが埋め込まれています。
用途
壁・土間・石膏ボードのレベルだし定規。
幅(mm)
60
厚さ(mm)
25
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
長さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10263267 TAJ-1800 1800 ¥4,000 廃番
10263276 TAJ-2500 2500 ¥5,200 廃番
10263285 TAJ-1800H 1800 ¥5,700 廃番
10263294 TAJ-2500H 2500 ¥6,900 廃番
10263303 TAJ-1800HL 1800 ¥10,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく