エボルタ急速充電セット

 

エボルタ急速充電セット 商品レビューを投稿する

電圧(V)
1.2
仕様
単3・単4とも1〜2本まで同時充電可能。
質量(g)
(充電器)約85
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(充電器)104×65×27.5
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
容量
セット内容
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10264773 K-KJQ24M32R 2000mAh 充電器(BQ-324)・電池(単3HHR-3MRS×2本) オープン 廃番
10264764 K-KJQ24M34R 2000mAh 充電器(BQ-324)・電池(単3HHR-3MRS×4本) オープン 廃番
10264782 K-KJQ24M42R 750mAh 充電器(BQ-324)・電池(単4HHR-4MRS×2本) オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく