充電式エボルタ

 

充電式エボルタ 商品レビューを投稿する

くり返し寿命※1200回(JIS C8708の試験条件に基づく目安。但し、機器及び使用条件により、実際のサイクル回数は異なることがあります。)、使いたい時にすぐ使用可能、つぎ足し充電可能。
電圧(V)
1.2
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量
セット内容
容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10264843 HHR-3MRS/2B 1パック(単3電池2本入) 電池(単3HHR-3MRS×2本) min 2000mAh オープン 廃番
10264852 HHR-3MRS/4B 1パック(単3電池4本入) 電池(単3HHR-3MRS×4本) min 2000mAh オープン 廃番
10264861 HHR-4MRS/2B 1パック(単4電池2本入) 電池(単4HHR-4MRS×2本) min 750mAh オープン 廃番
10264877 HHR-4MRS/4B 1パック(単4電池4本入) 電池(単4HHR-4MRS×4本) min 750mAh オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく