省スペース19インチボックス(6U)

 

省スペース19インチボックス(6U) 商品レビューを投稿する

●ハブやルーターを縦に設置することでスペースを有効活用できます。
●デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。
●19インチマウントはEIA規格のワイドピッチです。(マウントフレームは前側のみ)
●マウントフレームは組立時に左右どちら寄りにも設定できます
●鍵付平面ハンドルを採用しています。
●バックパネルにはメンテナンスに便利なコインロックを採用しています。
●前扉(アクリル窓)は簡単に取外し可能です。
●サイドパネルには内部の温度の上昇を抑える放熱スリットを装備しています。
材質
キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)
前扉窓/アクリル
仕様
鍵・キャスター・アジャスター付、組立出荷、再生材料パッケージ
付属品
鍵×2個(1種類)、19インチマウント機器取付けケージナット×8個、アジャスター
適合
オプションにより、放熱ファン(CP-FAN)の追加できます。(バックパネルへ取付け可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×650×598
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10297007 CP-027 ¥54,500 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく