19インチマウントボックス サンワサプライ OAラック 【通販モノタロウ】 CP-1K〜

19インチマウントボックス

 

19インチマウントボックス まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

●ボックスの前後に19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ)を装備しています。
●リア側のマウントは取付ける機器のサイズに合わせて可動します。
●ケージナット対応です。
●デスク下に収まるサイズになっています。(H580mm)
●放熱ファンは背面部に1台、上部に3台まで取付けが可能です。(1台は標準装備です)
●両サイド、背面のパネルはコイン1つで簡単に取外しでき、機器設置時の配線が行いやすくなっています。
●本体底後部には床からの配線が可能なケーブル口があります。
●アクリル窓付き扉には鍵(1種類)が付属しています。
仕様
最大静圧/0.197/0.216 inchH2O
期待寿命/25000h
出荷形態/組立出荷(キャスターはお客様取付けになります)
付属品
放熱ファン、エアフィルター、扉、鍵×2個(1種類)、19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジ(16個)
適合
ファン裏面にオプションでファンガード(TK-FG120)を取付けることができます。
材質
キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、窓/アクリル
許容荷重(kg)
200
質量(g)
ファン/370
使用温度範囲(℃)
-30〜+60
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.16/0.14
電圧(V)
100
消費電力(W)
16/14.5
耐荷重(kg)
底板/50
コード長さ(m)
電源/2
最大風量(m3/min)
1.92/2.22
回転速度(r/min)
2500/2900
ノイズレベル(dpu)
38/41
ファン
寸法/120×120mm 厚さ25mm
内容量
1個
注意
●ラック内部の温度上昇とエアフローについて
複数台の装置を搭載したり、ラック内部の通気が不十分だったりすると、ラック内部の温度が各装置から発する熱によって上昇し、設置機器の動作保証温度を超え、誤作動をしてしまう恐れがあります。
運用中にラック内部の温度が保証温度を超えないようラック内部、および室内のエアフローについて十分な検討と対策をしてください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マウント
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10297025 CP-1K 30 570×700×580 数/9U ¥104,300 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10297061 CP-2K 37.5 570×800×700 数/12U ¥138,300 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10297104 CP-3K 40.5 570×900×700 数/12U ¥159,900 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10297147 CP-4K 48.5 570×800×1000 数/18U ¥170,700 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10297183 CP-5K 52.5 570×900×1000 数/18U ¥203,100 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく