ロール連結ビス コースタイプ ファスリンク 連結ビス 【通販モノタロウ】 AR-25R〜

ロール連結ビス コースタイプ

 

ロール連結ビス コースタイプ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ビスの連続打ちによる省力化に大きく貢献します。
材質
頭部径(Φmm)
8.2
胴部形状
スクリュー
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.8
仕上
スーパーシルバー
内容量
1箱(100本×20巻)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
全長(mm)
寸法(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10282404 AR-25R 25 3.8×25 ¥9,200 廃番
10282413 AR-28R 28 3.8×28 ¥10,000 廃番
10282422 AR-32R 32 3.8×32 ¥10,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく