CP-2K・2SK用重量物支持レール サンワサプライ OAラック 【通販モノタロウ】 CP-2KAG

CP-2K・2SK用重量物支持レール

 

CP-2K・2SK用重量物支持レール まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

●CP-2K・2SK専用の重量物支持レールです。
適合
CP-2Kシリーズ
CP-2SKシリーズ
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
1.4
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×549×25
内容量
1個
注意
取付けにはCP-2KHSが必要です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10297077 CP-2KAG ¥6,700 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく