CPシリーズ用追加取り付け用ファン サンワサプライ OAラック 【通販モノタロウ】 CP-FAN

CPシリーズ用追加取り付け用ファン

 

CPシリーズ用追加取り付け用ファン まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

CP-1K〜6Kの背面部に1台、上部に3台取り付け可能です。
用途
追加取付け用ファン
付属品
取付け用ネジ(4本)、電源ケーブル(2m)
適合
CP-1K〜6K
寸法(mm)
120四方
質量(g)
360
電流(A)
0.19/0.14
電圧(V)
100
消費電力(W)
16/14.5
コード長さ(m)
電源/2
最大静圧(mmH2O)
5.4/5.7
最大風量(m3/min)
1.9/2.2
回転速度(r/min)
2550/3000
ノイズレベル(dpu)
40/45
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10297226 CP-FAN ¥18,000 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく