サーバーラック

 

サーバーラック 商品レビューを投稿する

●SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
●前扉、側面、背面には標準で鍵を装備しており、セキュリティ対策ができます。
●前扉には吸気用スリットがあり、アクリル窓を採用している為中の機器の確認もできます。
●熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで 天面部3台、背面部3台)
※CP-FANS、CP-SFANS、CP-SVFANシリーズを別途ご購入ください。
●マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
セット内容
本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)
側面パネル(鍵付き)
19インチマウントアングル(前後)
キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M5・25セット)
仕様
出荷形態/ノックダウン組立式
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)
38
有効内寸(mm)
マウント/592〜717(ピッチ12.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×900×686
マウント
数/12U
内容量
1個
注意
※底部フラットになっていないためタワー型のサーバなどのペディスタルタイプの機器の収納はできません。
※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
(タッピングネジを使用しているため)
※前扉・後扉、側面パネルの鍵は共通です。(1種類)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10297244 CP-SVT12U ¥135,000 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく