中棚 サンワサプライ OAラック 【通販モノタロウ】 DSK-SV1NT

中棚

 
●DSK-SV1Kの19インチマウントフレームを利用して取付けます。
●ラックマウントに設置できない機器の設置にご利用ください。
適合
DSK-SV1K
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
443×696×18
内容量
1個
注意
※個人宅への配送はできません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10297262 DSK-SV1NT ¥7,800
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく