サーバーデスク サンワサプライ OAラック 【通販モノタロウ】 DSK-SV2

サーバーデスク

 

サーバーデスク まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

メンテナンスが容易に行えるようにキャスター付きスライダー棚を装備しました。
●扉は上部に開き、収納できるため、通路等の邪魔になりません。
●前後のパネルに鍵を装備しました。
●天板上にはきれいなケーブル配線処理が行えるふた付きケーブル口を装備しています。
●CPU台が独立し、前に引き出せるので、メンテナンスが楽に行えます。
●用途に合わせて組合せが可能。
●背面パネルにはケーブル配線処理が行えるケーブル穴付きです。
仕様
出荷形態/ノックダウン組立式
付属品
CPU独立移動棚、鍵(1種類)
材質
フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/木製メラミン化粧板
質量(kg)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×850×700
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×760×550
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10297271 DSK-SV2 ¥72,300 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく