スタンド サンワサプライ OAラック 【通販モノタロウ】 MR-FA45STN〜

スタンド

 
仕様
出荷形態/ノックダウン組立式
付属品
中棚×2枚、キャスター
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10297341 MR-FA45STN MR-FANPC、MR-FANPCK 459×500×800 ¥40,200 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10297357 MR-FA65STN MR-FA17LS、MR-FA17LSK、MR-FAMULT、MR-FAMULTK 659×600×800 ¥42,400 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
代替品有
10297366 MR-FA75STN MR-FA17CM、MR-FA17CMK 759×600×800 ¥44,100 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10297357
MR-FA65STN
73583746
MR-FA65STNN
MR-FA65STNN スタンド サンワサプライ 73583746 スタンド
サンワサプライ 1台
¥37,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10297366
MR-FA75STN
73583755
MR-FA75STNN
MR-FA75STNN スタンド サンワサプライ 73583755 スタンド
サンワサプライ 1台
¥39,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく