ノートパソコン用防塵ラック サンワサプライ OAラック 【通販モノタロウ】 MR-FANPC

ノートパソコン用防塵ラック

 

ノートパソコン用防塵ラック まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

●ホコリの侵入を防ぎます。
●工場現場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)
●ノートパソコンの設置を想定したサイズです。
●前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。
●ケーブル出口は圧着型になっておりホコリの進入を防ぎます。
●裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。
●集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
仕様
出荷形態/組立出荷
付属品
放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
質量(kg)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×450
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×378×428
内容量
1個
注意
※集中スイッチは筐体側面上(手前側)にあります。
※オプションのスタンドと本体はネジでの固定です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10297375 MR-FANPC ¥94,000 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく