防塵プリンターボックス サンワサプライ OAラック 【通販モノタロウ】 MR-FAPRN

防塵プリンターボックス

 

防塵プリンターボックス まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

●工場・建築現場事務所などホコリの多い場所でレーザープリンタを収納するのに最適です。
●目安としては0.005mmのホコリの侵入を防ぎます。
●正面扉は用紙取り出しに便利な、開け閉め簡単構造になっています。
●用紙の取り出しやメンテナンスに便利なスライド棚を標準装備しています。
●スライド棚の位置はプリンタの高さに合わせて変更することが出来ます。
●ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。
●背面には放熱ファンを装備し背面と側面にはフィルター付き吸気口があります。
●転倒防止用のスタビライザーを標準装備しております。
●MR-FA17CM・CMKと組み合わせて使用することが出来ます。(上下をネジ固定します)
付属品
放熱ファン(CP-FAN同一品)、スタビライザー、スライダー棚
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
質量(kg)
48.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×650×830
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10297384 MR-FAPRN ¥211,900 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10297384
MR-FAPRN
73583764
MR-FAPRNN
MR-FAPRNN 防塵プリンターボックス サンワサプライ 73583764 防塵プリンターボックス
サンワサプライ 1台
¥189,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく