HUBボックス(2U) サンワサプライ OAラック 【通販モノタロウ】 SCP-H2U

HUBボックス(2U)

 

HUBボックス(2U) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

●LAN用機器収納ボックスです。
●設置方法として、床面・壁面共に可能です。
●床面設置の際の転倒防止パネル付です。
●電源用タップ(3P・4個口)が標準装備になっています。マグネット付なので空きスペースに設置できます。
●本体左右、底部には配線口付き。使用しない場合はアクリル製のプレートでふさぐようになります。
●EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチを採用しています。
仕様
出荷形態/組立出荷
付属品
電源タップ(3P・4個口)、19インチマウント機器取付用ネジ×8本
適合
●電源用タップ(3P・4個口)が標準装備になっています。マグネット付なので空きスペースに設置できます。
材質
キャビネット/スチール(粉体静電塗装)
質量(kg)
9.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×150×440(転倒防止パネル含まず)
マウント
数/2U
内容量
1個
注意
※ご使用の際は設置方向を間違えないようご注意ください。横向
き、逆向きで設置しますと、カバーが外れる恐れがあります。
※本体を壁面へ取付けるネジは付属されていません。壁面の材質、剛性にあわせてM5のネジを6本ご用意ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10297411 SCP-H2U ¥62,500 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく