浸炭ラジオペンチ DENKO ラジオペンチ 【通販モノタロウ】 L-60

浸炭ラジオペンチ

 

浸炭ラジオペンチ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

表面は浸炭硬化層で刃部・くわえ部とも硬く、切味がすぐれ耐久性抜群です。
内部はねばり強い鋼なので弾力性があります。
硬さ
刃部/60
くわえ部/60
質量(g)
130
呼び寸法(mm)
150
ハンドル
ビニールグリップ
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
2.0
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10285125 L-60 オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく