ガストーチ(ボンベ2本入) サカエ富士(榮製機) ガストーチ・トーチバーナー 【通販モノタロウ】 BT-20SPW

ガストーチ(ボンベ2本入)

 

ガストーチ(ボンベ2本入) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

プロ・一般汎用バーナーで、逆さ使用が可能です。
軽量・低重心で作業性が高くなっています。加特殊な内部構造で耐風性が非常に高くなっています。
シャープな集中炎で火炎温度はクラスNO.1!
付属品
ガスカートリッジR200×2本
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
136×25×50(本体のみ)
火炎温度(℃)
約1500
火口径(mm)
Φ20
火炎の長さ(mm)
150〜170
熱量(kw)
2.4
燃焼時間(分)
約80
火炎形状
集中炎
適用可能カートリッジ
HP200
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10279446 BT-20SPW オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく