クリーナーワックス 友和 クリーナー/除去剤 【通販モノタロウ】 200g

クリーナーワックス

 

クリーナーワックス まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

メッキ部分や金属面に付いた汚れやクスミを消してツヤを与えます。
用途
洗面台に・ゴルフクラブに
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×69×42
内容量(g)
200
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10283847 200g ¥980 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく