アルミ専用 アルミクリーナー ハイパワーG1 友和 クリーナー/除去剤 【通販モノタロウ】 500

アルミ専用 アルミクリーナー ハイパワーG1

 

アルミ専用 アルミクリーナー ハイパワーG1 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

アルミ素材に対して腐食性の低い洗浄液
用途
自動車のアルミホイール及びエンジンルームの汚れ落とし。アルミサッシ及びアルミ製品の汚れ落とし。ゴルフクラブの手入れ。アルミフィン
容量(mL)
500
使用方法
1.汚れを落としたい所にスプレーしてからスポンジで軽くなで上げて下さい。汚れが浮き出ますので、乾いた布で拭き取って下さい。2.頑固な汚れの場合は、しばらく放置してから作業を行って下さい。3.水溶性ですので、汚れに応じて水で薄めて使用できます。
成分
界面活性剤5%(高級アルキルケイ酸エチレート)、ジエチレントリアミンペンタアセテッド
液性
アルカリ性
内容量
1個
注意
※空中に向かってスプレーしない。電源まわりには注意して使用して下さい。塗装面は放置するとシミになるものがあるので、目立たない所で確かめてから使用する。液漏れ防止の為、立てた状態で保管する。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10283944 500 ¥2,400
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく