ハンドグラインダ

 

ハンドグラインダ 商品レビューを投稿する

インターナルトイシ(平形トイシ)、軸付トイシ取付可能!
付属品
軸付トイシ(KA-4、KA-5×各1個)
インターナルトイシ(Φ38×19×M10)、トイシ軸
6mmコレットチャック、片口スパナ2個
チャック能力(mm)
(軸付トイシ)6、3
軸径(Φmm)
6
砥石寸法(Φmm)外径
(軸付)最大32、(平形)最大38
砥石寸法(Φmm)穴径
(平形)M10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
24000
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
4.5
消費電力(W)
430
コード長さ(m)
3心・2.5
質量(kg)
1.9(コードを除く)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10278956 GP4 ¥30,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく