ウエストポケットM2 堀田 腰袋 【通販モノタロウ】 PA-311BG〜

ウエストポケットM2

 

ウエストポケットM2 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

軽い。柔らかい。強い
材質
ポリエステル・天然皮革製
サイズ
(全長)245(巾)185(奥行)95
全長(mm)
245
幅(mm)
185
奥行(mm)
95
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10282842 PA-311BG ブルー ¥2,900
廃番
10282851 PA-311WR レッド ¥2,900
廃番
10282867 PA-311SG グレー ¥2,900
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく