ウエストサポーター

 

ウエストサポーター 商品レビューを投稿する

現場でのハードな使用を想定して、細部に渡り厳選した素材を使用。
色落ちしにくい、高圧・高熱下での染色。
外での活動にも安心して使える撥水加工。
メイン素材には、ザックリ感と素材の美しさを表現したポリエステルリブ600Dを採用。
芯材には、クッション性に優れ、道具の保護、身体に対する思いやりを考えたエピロン(EPILON)発泡ポリエチレンを採用。
ベルト部分はワンタッチでお好みサイズに簡単調節(80⇔125cm)。
用途に合せてケース、ポケット、ホルダーを取り付けてください。
腰に付けたまま
トラスコ品番
342-0345
幅(mm)
150
有効寸法
800〜1250mm
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10283113 PAC-WS ¥3,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく