ペン型マルチメーター

 

ペン型マルチメーター 商品レビューを投稿する

専用設計のICにより部品点数を削減した設計。
機能、単位、極性、小数点、ローバッテリなどを表示するLCDの採用。
自動でレンジと極性の切換を行います。
ワニ口クリップにより片手で測定ができます。
測定レンジ(DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック)
データホールド機能付
付属品
テストリード、ワニ口クリップ、ロングピンチップ
キャリングケース、乾電池(モニタ用)、取扱説明書
質量(g)
約116(電池含む)
電源
UM-4(R03)単4形乾電池2個
動作方式
積分式
表示
31/2桁LCD表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×21×172
保存温度(℃)
-25〜70(結露しないこと)
電池寿命(時間)
約500
サンプリング
約0.5秒
レンジ切替
フルオートレンジ
動作温度(℃)
0〜40(結露しないこと)
動作湿度(%)
85RH以下
保存湿度(%)
85RH以下
極性指示
自動極性切換(負入力の場合「-」を表示)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10284522 AD-5525 ¥4,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく