曲線専用スライド式爪フック

 

曲線専用スライド式爪フック 商品レビューを投稿する

スライド式の爪は押しバネ付きで、ぐらぐらしないので掛けやすい。
爪1本ごとに押しバネ付。
用途
曲線専用
材質
ステンレス
質量(g)
2000
全幅(mm)
230
爪数
13
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10265087 378 ¥39,800 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10265087
378
68553712
478
478 新・曲線専用スライド式爪フック ビッグ 68553712 新・曲線専用スライド式爪フック
ビッグ 1台
¥29,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく