ビタライトスタンドW型

 

ビタライトスタンドW型 商品レビューを投稿する

太陽光に最も近く、夜でも正確な調色が出来る。
太陽光と同じ色温度5500°K
演色指数Ra91
正確な色が見える。
まぶしくないので目が疲れない。
物がはっきり見える。
ビタミンD皮下合成、カルシウムが吸収出来る等、健康に良い。
高くも低くも自由自在。横にした時の最低高さ97cm、最大高さ270cm。縦てた時の最低高さ44cm、最大高さ300cm
風車のごとくワンタッチ360度回転。
さらにスタンドのパイプを中心としても360度回転するので作業性抜群!!
仕様
初期光束(IL)/2300
質量(kg)
6.6
定格電圧(V)
100
平均演色評価数(Ra)
91
電源コード(m)
3
電球形状
ねじれ型
色温度
5500°K
球径(Φ)×長さ(Lmm)
36×1198
使用電球
3826EX-LS 2本付
ランプ寿命
24000時間
点灯方式
グロー、ラピッド兼用
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10265351 V5000 ¥86,000
¥69,900 1 ¥69,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく