ビタライトスタンドSUPER3 3灯型 ビッグ 塗装機器 【通販モノタロウ】 V3333

ビタライトスタンドSUPER3 3灯型

 

ビタライトスタンドSUPER3 3灯型 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

太陽光に最も近く、夜でも正確な調色が出来る。
太陽光と同じ色温度5500°K(ケルビン)
演色指数Ra92
球カバー内面は鏡面で明るい!
正確な色が見える。物がはっきり見える。
消費電力60Wなのに240Wの明るさ。
仕様
初期光束(IL)/1050
質量(kg)
4.5
タイプ
3灯型
定格電圧(V)
100
幅(cm)
58
口金
E26
電源コード(m)
1.5
ランプ寿命
6000時間
高さ(cm)
最低/58、最高/160
安全規格
安全認証取得/UL、ETL、ECC
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10265367 V3333 ¥95,000
¥79,900 1 ¥79,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく