鉄筋カッター IKK 鉄筋カッター 【通販モノタロウ】 DC-16LZ

鉄筋カッター

 
ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。
3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。
鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機能搭載。飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工
SD345鉄筋 D16以下(4〜16)
電源(V)
単相100
電流(A)
10.5
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
390×185×105
切断時間(秒)
2
仕様
モーター部/二重絶縁
質量(kg)
7.0(2芯・2.5mコードを含む)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10277032 DC-16LZ オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく