二重チェーン ニッサチェイン プラスチックチェーン 【通販モノタロウ】 IR12

二重チェーン

 
接合部を二重にして強度を向上
材質
SWRM6
質量(g)
42/m
線径(Φmm)
1.2
寸法A(mm)
10.1
参考使用荷重(kg)
5.0
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
4.5
寸法C(mm)
3.2
破断荷重(kg)
34.0
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10280907 IR12 ¥3,000
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく