マンテルチェーン30Mステンレス ニッサチェイン プラスチックチェーン 【通販モノタロウ】 SM20

マンテルチェーン30Mステンレス

 

マンテルチェーン30Mステンレス まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

仕上がりの美しさと扱いやすさ
トラスコ品番
405-7031
材質
SUS304
質量(g)
82/m
線径(Φmm)
2.0
寸法A(mm)
8.7
参考使用荷重(kg)
60.0
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
3.4
破断荷重(kg)
188.0
試験荷重(kg)
60.0
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10281004 SM20 ¥19,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく