カップリング ニッサチェイン プラスチックチェーン 【通販モノタロウ】 SBP‐32K

カップリング

 
適合
チェイン/SB32用
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
0.245/1000個
寸法A(mm)
3.4
表面処理
研磨
寸法B(mm)
1.0
内容量
100個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10281241 SBP‐32K ¥15
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく