スクリュージョイント

 

スクリュージョイント 商品レビューを投稿する

軽さと色鮮やかさ
質量(kg)
10.34/1000個
線径(Φmm)
8.0
寸法A(mm)
58.2
寸法B(mm)
10.0
寸法C(mm)
9.8
内容量
1箱(10個入)
注意
荷重を継続的にかけると伸びて切れてしまう
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
表面処理
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10281363 PSJ80 ¥250 廃番
10281372 PSJ80 ¥250 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく