油性マーカーピース 三菱鉛筆(uni) キャップ式 【通販モノタロウ】 AS1E.15〜

油性マーカーピース

 

油性マーカーピース まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

仕様
グリーン購入法適合商品
種別
油性
軸径(Φmm)
19.4
厚さ(mm)
22.3
全長(mm)
125.6
質量(g)
20.8
タイプ
太字角芯
材質(軸)
再生PP
線幅(mm)
6.0
材質(ペン芯)
スライバー(ポリエステル)
グリーン購入法
適合
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
インク色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10283332 AS1E.15 ¥120
廃番
10283341 AS1E.24 ¥120
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく