油性マーカーピース

 

油性マーカーピース 商品レビューを投稿する

仕様
グリーン購入法適合商品
種別
油性
軸径(Φmm)
16.7
厚さ(mm)
20.6
全長(mm)
137.5
質量(g)
18.7
タイプ
中字丸芯
材質(軸)
再生PP
線幅(mm)
1.5〜2.0
材質(ペン芯)
スライバー(アクリル)
グリーン購入法
適合
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
インク色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10283357 A50E.15 792-3724 ¥120 廃番
10283366 A50E.24 792-3732 ¥120 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく