油圧ジャッキ低床10t

 

油圧ジャッキ低床10t 商品レビューを投稿する

ストローク(mm)
95
質量(kg)
6.4
レバー長さ(mm)
600(外径Φ21.7)2本
名称
低床形ネジ式
調整ねじ(mm)
70
最大伸長(mm)
365
操作力(N)
319.6
本体高さ(mm)
170
受金寸法(mm)
45
ベッド寸法(mm)
140×140
呼び荷重(t)
10
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10278676 KJS100-C1 ¥16,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく