補助コード KOWA 延長コード 【通販モノタロウ】 クリスタルP

補助コード

 
用途
屋内用
長さ(m)
0.3
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10278554 クリスタルP オープン 廃番
10278563 クリスタルP オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10278563
クリスタルP
33126353
VCTM-03
VCTM-03 トライアングルマルチタップ 正和電工 33126353 トライアングルマルチタップ
正和電工 1本
¥689
メーカー違いの相当品です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: コンセントが足りないときに

現場の仮設のコンセントが全部使用されているときに重宝します。
充電工具の充電とか。
コンセントの間隔が狭くて全部に差し込みできないときなんかにも使えそうですね。
コードは柔らかく使いやすいですし、商品にもなんら問題ありません。
作業車に一つ積んでおくと役に立ちます。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 川口電気 様 [2011-12-30]

満足度: 5

用途: マルノコやジグソーの電源に。

材質が良く、使い易い。 柔らかく、丈夫。

これは注文コード 10278563 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-10-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく