電動工具取替用コード KOWA 延長コード 【通販モノタロウ】 EB-310S-3

電動工具取替用コード

 

電動工具取替用コード まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

長さ(m)
3
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
芯数
3
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10440534 EB-310S-3 オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく