コンパスソー 山陽精工 引き回し鋸 【通販モノタロウ】 33

コンパスソー

 
鋸刃は独自の高周波熱処理を施し、切味、耐摩耗性も高く、容易に折れません。
用途
木工用、金属用、塩化ビニール・プラスチック用
全長(mm)
273
質量(g)
90
刃長(mm)
204
内容量
1個
注意
※交換替刃は別途お求めください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10279491 33 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 大工道具 > 鋸(ノコギリ) > 本体 > 引き回し鋸

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく