スピードバイス

 

スピードバイス 商品レビューを投稿する

本体はアルミダイカスト製。軽量で早締め機構を備え、作業はスピーディ。
取付け角度は水平、45度、90度と多様です。ゴムパッド付きのため木工作業も可能です。
用途
木工用、金属用、塩化ビニール・プラスチック用
質量(kg)
2
ベース
150×183
顎の深さ(mm)
33
顎の開き(mm)
100
顎の幅(mm)
100
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10279875 770 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく