デジプロデプス

 

デジプロデプス 商品レビューを投稿する

四輪・二輪車タイヤの溝深さの測定に最適です。
コンパクトボディのためタイヤハウス内でも測定可能。
測定値が読みとりやすい0.1mm単位のデジタル表示です。
質量(g)
40
測定範囲(mm)
0〜25
寸法L(mm)
83
精度(mm)
±0.2
最小表示(mm)
0.1
使用電池
SR44
電池寿命
約2年間
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10266846 GDT-25 ¥13,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく