KTC 低床型車用ハブナットレンチ 低床型車用ハブナットレンチ 商品レビューを投稿する ハンドルと本体がセットになっています。低床型車Wタイヤ専用のハブナットレンチです。口径部両側共六角形状です。 寸法L(mm) 220 寸法A(mm) 16 内容量 1個 注意 ※ハンドルは低床型車用ハブナットレンチ用バーをご使用下さい。 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 3 件中 1 - 3 件 注文 コード 品番 選択解除 WH-21X23 WH-21X27 WH-22X26 質量(kg) 選択解除 1 1.5 寸法S1(四角)×S2(六角) 選択解除 21×23 21×27 22×26 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 10267171 WH-21X23 1 21×23 ¥11,800 ¥8,590 1 ¥8,590 - 10267187 WH-22X26 1.5 22×26 ¥12,700 ¥8,990 1 ¥8,990 - 10267196 WH-21X27 1.5 21×27 ¥11,800 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車・トラック用品整備工具・収納自動車整備専用工具ブレーキ/足廻り関連走行T型レンチ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. アジャスタブルホイールベアリングロックナットレンチ モノタロウ ¥14,900 (5) 2. 両口ホイルナットレンチ トネ TONE (前田金属工業) ¥5,590〜 (1) 3. パワーレンチ(タイヤ用) トネ TONE (前田金属工業) ¥49,900 (1) 4. ホーシングナットレンチ(六角・八角ナット用) KTC ¥39,900 (0) 5. スペアタイヤレンチセット KOTO ¥13,900 (0) 6. ホーシングナットレンチ(丸ナット用) KTC ¥6,990 (1) 7. T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧新日本ツール) ¥499〜 (20) 8. タイヤレンチ(レバー付) トネ TONE (前田金属工業) ¥1,290 (1) 9. L型レンチ 古寺製作所 ¥499〜 (5) 10. L型ボックスレンチ 旭金属工業(旧新日本ツール) ¥529〜 (5) 11. L型エクステンションレンチ E-Value ¥1,790 (9) 12. ストロングレンチ EMERSON(エマーソン) ¥1,990 (2) 13. ホイールマスターレンチ 大自工業(Meltec) ¥1,590 (2) 14. クロスレンチ モノタロウ ¥799 (65) 15. BB T型四角ボックスレンチ 旭金属工業(旧新日本ツール) ¥899〜 (4) 16. T形レンチ KTC ¥1,190〜 (9) 17. T型レンチ 古寺製作所 ¥399〜 (6) 18. アルミホイルクロスレンチ エーモン工業 ¥999 (33) 19. クロスレンチ アルミホイール対応 大自工業(Meltec) ¥1,590 (9) 20. 折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応) 大自工業(Meltec) ¥1,590 (5) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。