回転式塗装スタンド KTC 塗装機器 【通販モノタロウ】 TSR1380

回転式塗装スタンド

 

回転式塗装スタンド まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

塗装対象物を回転させることができるので、塗りづらい箇所の塗装にも効率よく対応します。
回転角度は、1ノッチ15°と細かく、作業状況に合わせ任意の位置で固定することができます。
ステーは、左・右・上・下に自由に移動し、又、固定することができるので広範囲での使用が可能です。
3種類のステーにより、バンパー、フェンダー、ドア、エンジンフード等に使用可能です。(テールゲートは除く。)
※エンジンフード用ステーはオプションです。
回転機構は180°以上回転しない設計になっています。万一、ロックワイヤーが破損した場合にも回転しない構造になっています。
付属品
パネル用ステー1セット
バンパー用ステー1セット
用途
普通自動車までのバンパー、フェンダー、ドア等の塗装作業台。
トラスコ品番
491-1075
質量(kg)
17
寸法A(mm)
1350
寸法D(mm)
400
寸法E(mm)
400
寸法B(mm)
834
寸法C(mm)
800
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10267363 TSR1380 ¥91,100
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく