メカニックライト

 

メカニックライト 商品レビューを投稿する

27W並列バルブの採用により作業部位全体を明るく照らすことができます。
薄いボディと握りやすいグリップにより様々な環境で作業ができます。
両手作業が出来る様に吊り下げフックを装備しています。
グリップ角度を自由に変えられますので作業部位を効率良く照らすことができます。
本体部分は防滴型です。
高効率反射板採用。
全反射率99%と反射率がとても高くまた色ムラが少なくほぼ均等に反射し明るく照らすことができます。
首振り機能の採用。グリップ角度は前後110°範囲内の任意の位置で固定可能。
プルロックフック採用。吊り下げた便利なフックは45°刻みで固定できるため作業に適した内容が選べます。
蛍光灯
U形並列型
27W
用途
屋内整備作業での照明。
電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
0〜40
点灯方式
インバータ方式
サイズ(mm)
410×150×50
内容量
1個
注意
※感電に注意して下さい。
水中・雨中での使用はしないで下さい。
投げたり、落としたりしないで下さい。
使用後はコンセントからプラグを抜いて下さい。
分解及び改造をしないで下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
質量(kg)
コード長さ(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10267381 AL803 373-0468 1.1 7 ¥19,800 廃番
10267397 AL804 373-0492 0.6 0.3 ¥19,800 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく