HIDバルブ D4C

 
仕様
バルブ:D4C(D4R/D4S共通)
適合
12V車
適合機種メーカー
トヨタ、ダイハツ
仕様・用途
車検対応
色温度(K)
6000
内容量
1箱(2個)
関連資料
装着時方法
適合表
注意
※この商品は純正商品とは違い汎用性の高い商品となっているので車種によっては良品であっても相性が悪くうまく点灯しない場合がございます。その場合は再度純正品を取り付けて頂くようお願いいたします。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10267731 6000K D4C 返品保証 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10267731
6000K D4C
17501347
6000k D4C
6000k D4C エコカー対応HIDバルブ D4C(12V・24V共用) 男前モノタロウ 17501347 エコカー対応HIDバルブ D4C(12V・24V共用)
男前モノタロウ 1箱(2本)
¥5,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 3.27  総レビュー件数: 22 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: トヨタ ヴォクシー

2013年3月に取り付けましたけど今もバリバリに点灯してます。6年たちましたが、耐久はしっかりとしたものです。不具合がでたら、また購入します。

これは注文コード 10267731 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-13]

満足度: 3

用途: 自動車ヘッドランプ交換部品として

価格も安かったので少し心配でしたが、今のところは大丈夫です

これは注文コード 10267731 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-18]

満足度: 3

用途: 交換

点灯はしましたが、左右の色の違いがありました。
時間が経てば、色の違いは気にならない程度でした。
あとは耐久性があれば、また購入したいと思います。

これは注文コード 10267731 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ハママツデントサービス 様 [2014-12-19]

満足度: 2 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 純正HIDバルブの交換

純正HIDバルブの玉切れにてモノタロウさんのPBブランドHIDバルブに交換。
交換後点灯しましたが、数分後片側が消灯していることがわかりモノタロウさんに相談。
モノタロウさんからは接触不良の可能性があるので左右のバルブ交換(左右のバルブ交換指示は2回)して、コネクター側のピンの修理や接点復活剤などをお使いください。 という返答がありました。
左右のバルブ交換を行いましたが不良品と思われるバルブが数分後消灯する。
コネクターの修理と接点復活剤に関しては純正バルブで問題なく点灯するのでこちらから拒否させていただきました。
モノタロウさんから製造メーカーによる現物確認の連絡があり商品を返送。
約2週間後こちらから連絡し翌日モノタロウさんより
【回答】片側が点灯不良。内部ガスが抜けて不点灯の可能性 と返答。
近日商品の交換になる予定です。
モノタロウさんからの2回目の左右バルブ交換指示と高電圧バルブに接点復活剤を使用しなさいという作業指示に関しては理解できませんでした。
不良品の確認も2週間は少し長いです。
ロープライス商品ですが、不良品の返品対応をしてくれるのでモノタロウさんの商品はこれからも購入したいと思います。
不具合を嫌う方は有名なバルブメーカー製を購入ということです。

これは注文コード 10267731 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-10-08]

満足度: 5

用途: 自家用

前回ネットで購入した格安のHIDがあっという間に切れてしまったので、今回は信頼しているモノタロウで購入しました。付け替えたばかりなので耐久性は不明ですが、よい商品なのだろうと信用しています。

これは注文コード 10267731 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-09-30]

満足度: 1

用途: バルブ不灯交換

取り付け初期から頻繁に点灯しないことがあり、お客様にとても危険な物を紹介してしまい後悔しています。左右が同時に点灯しなかったら大事故に繋がるため他社製品に交換しました。その後は点灯不良は起きておりません。
保安部品だと思いますので、安かろう悪かろうでは困ります。

これは注文コード 10267731 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-10]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度はお手数をおかけしております。
不良品が届いた等お気づきの点がございましたら、
大変お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄あわせてご連絡下さいます様お願い致します。
(商品レビューへのご投稿のみですと、ご連絡が遅くなる場合がございます。)

満足度: 4

用途: 自動車のヘッドライトに使用

前回ネットで購入した格安のHIDがあっという間に切れてしまったので、今回は信頼しているモノタロウで購入しました。付け替えたばかりなので耐久性は不明ですが、よい商品なのだろうと信用しています。

これは注文コード 10267731 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-05-13]

満足度: 1

用途: ヘッドライト 純正バルブ交換

車検検査時光度が足りないので車検非対応でした。

これは注文コード 10267731 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-18]
モノタロウMonotaROからの回答:

の商品は純正商品とは違い汎用性の高い商品となっているので車種によっては良品であっても相性が悪くうまく点灯しない場合がございます。その場合は再度純正品を取り付けて頂くようお願いいたします。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく