ミニコングNX

 
●回転速度のデジタル表示で安心した作業
●正/逆転切替スイッチ付
●フットスイッチで効率的な作業ができる
●オーバーロード防止システム&リセット機能付
●ポータブルなデザインで持ち運びに便利なキャリーハンドル付
質量(kg)
(コントロールボックス)2.3
(ハンドピース)0.2
回転数(min-1[r.p.m])
50000
最大トルク(cN・m)
4.9
コレット径(Φmm)
3
入力電圧(V)
AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)
120
出力電圧(V)
DC 0〜30V 2A
セット内容
ハンドピース、コントロールボックス、フットスイッチ
寸法(mm)
(コントロールボックス)81×222×166
サイズ
(ハンドピース)Φ19.8×82、Φ29.5×74
トラスコ品番
402-9330
内容量
1セット
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10276113 YWE-NXS ¥72,000
¥47,900 1 ¥47,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく