ダブルアクションサンダー

こんなお得な商品も!

M1216 ミニアングルダブルアクションサンダー モノタロウ 61152918 モノタロウ
ミニアングルダブルアクションサンダー
¥12,900
 

ダブルアクションサンダー 4.00 (2件の商品レビュー)

ダブルアクションだから、研磨キズが小さい!
研磨後の処理が簡単になります。
付属品
ジルコニア丸シート・Z60・2枚
アルミナ丸シート・A120・2枚
ユニロン丸シート・♯240・1枚
スポンジパット・レギュレーター、カプラ、交換用スパナ・各1本
トラスコ品番
402-8856
全長(mm)
125
質量(g)
450
使用圧力(MPa)
0.44〜0.58
空気消費量(m3/min)
0.32
サイズ(mm)
(パット)Φ50
排気方向
後方
内容量
1台
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10276235 AGWA-3B 16000 39 ¥28,900
¥20,900 1 ¥20,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 細かい所のコンパンド掛けに使用しています。

安全レバーは不要に思います…使いにくいので私はテープでフリーにして使っています。これ専用のスポンジバフは在りませんか?現在外径50ミリスポンジバフを使用していますがもう一回り大きなバフがあれば…と思います。

これは注文コード 10276235 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-03-12]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見はメーカーに申し伝えておきました。宜しくお願い致します。

満足度: 4

用途: アルミ等のキズの研磨

大きさ、重さも手ごろで使いやすい。強いて難点を挙げると、エアーを調整するレバーに付いているつっかえ棒みたいな物がスムーズに倒れてくれない時があるので改善して欲しい。

これは注文コード 10276235 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-03-02]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見はメーカーに申し伝えておきます。宜しくお願い致します。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく