6mm軸用アングルグラインダー 柳瀬(ヤナセ) アングルグラインダー 【通販モノタロウ】 AGA-1200

6mm軸用アングルグラインダー

 

6mm軸用アングルグラインダー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

Φ6mm軸製品用エアーツール
付属品
ムゲン軸付ホイールΦ25×25×6♯60♯80・各1本
ゴム砥石EΦ25×25×6♯120♯220・各1本、交換用スパナ・2本
レギュレーター・1個、カプラ・1個
トラスコ品番
402-8813
全長(mm)
125
質量(g)
450
回転数(min-1[r.p.m])
21000
使用圧力(MPa)
0.44〜0.58
外径(Φmm)
39
空気消費量(m3/min)
0.32
サイズ(mm)
(コレット)Φ6
排気方向
側方
内容量
1台
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10276244 AGA-1200 ¥25,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく