コントロールボックス(ミニコングNX用) 柳瀬(ヤナセ) コントローラー 【通販モノタロウ】 YWE-NXB

コントロールボックス(ミニコングNX用)

 

コントロールボックス(ミニコングNX用) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

●回転速度のデジタル表示で安心した作業
●正/逆転切替スイッチ付
●オーバーロード防止システム&リセット機能付
●ポータブルなデザインで持ち運びに便利なキャリーハンドル付
寸法(mm)
81×222×166
質量(kg)
2.3
消費電力(W)
120
出力電圧(V)
DCO-30V 2A
入力電圧(V)
AC100V(50/60Hz)
内容量
1台
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10276122 YWE-NXB ¥50,000
¥35,900 1 ¥35,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく