標準ハンドピース(ミニコングNX用)

 

標準ハンドピース(ミニコングNX用) 1.00 (1件の商品レビュー)

回転数(min-1[r.p.m])
0〜50000
最大トルク(cN・m)
4.9
コレット径(Φmm)
3
サイズ
Φ19.8×82、Φ29.5×74
適合
ミニコングNX[YWE-NXS]
質量(kg)
0.2
トラスコ品番
402-9313
内容量
1本
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10276131 YWE-NX ¥28,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 仕事の研磨作業

使い始めからすごくうるさい
すぐ壊れそうで怖くて使えない
二度と頼みません
使用していて壊れる不安がでるものは扱いを考えた方がいいかと

これは注文コード 10276131 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく